Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 10 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 2 N -20°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193766
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83 160 329
EAN/GTIN:
     5059040021310
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter 250v 10a
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 2 N
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Vernickelt und versilbert
Gehäusematerial = Polyamid
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.6N
Betriebstemperaturbereich = -20 → +125°C

UL, CSA, VDE. V3-Minischalter mit selbstreinigenden Kontakten. V3-Minischalter mit selbstreinigenden Kontakten, mit einfachem Hebel oder Rolle.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
2 N
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Vernickelt und versilbert
Gehäusematerial:
Polyamid
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.6N
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 2193766, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83160329, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 10,37*
€ 12,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,98*
€ 13,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
79215742
ab € 3,13*
Zubehör
Crouzet
70507529
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.