Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Akkuladesteuerung IC SMD / 200mA, TQFP64EP 64-Pin, 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194219
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L9963E-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP64EP
Pinanzahl = 64
Versorgungsspannnung typ. = 48 V
Ausgangsstrom max. = 200mA

Der STMicroelectronics L9963E ist ein Li-Ion-Batterie Überwachungs- und Schutzchip für hochzuverlässige Kfz-Anwendungen und Energiespeichersysteme. Bis zu 14 gestapelte Batterie Zellen können überwacht werden, um die Anforderungen von 48-V- und Hochspannungssystemen zu erfüllen. Jede Zellenspannung wird mit hoher Genauigkeit gemessen, sowie der Strom für die On-Chip-Coulomb-Zählung. Das Gerät kann bis zu 7 NTCs überwachen. Die Informationen werden über SPI-Kommunikation oder isolierte Schnittstelle übertragen.AEC-Q100-zertifiziert Misst 4 bis 14 Zellen in Reihe, mit einer Absynchronisierungsverzögerung von 0 μs zwischen den Proben. Unterstützt auch Busschienenverbindungen, ohne die Zellergebnisse zu verändern Coulomb-Zähler, der die Überstromerkennung des Pakets sowohl im Ein- als auch im Aus-Zustand unterstützt. Vollständig synchronisierte Strom- und Spannungsmesswerte
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP64EP
Pinanzahl:
64
Versorgungsspannnung typ.:
48 V
Ausgangsstrom max.:
200mA
Weitere Suchbegriffe: 2194219, Halbleiter, Stromversorgung, Batteriemanagement, STMicroelectronics, L9963ETR, Semiconductors, Power Management ICs, Battery Management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.