Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 18 Bustransceiver Bus Transceiver 74HC Non-Inverting 20-Pin TSSOP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194259
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC245PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Polarität = Non-Inverting
Gehäusegröße = TSSOP20
Pinanzahl = 20

Der Nexperia 74HCT245 ist ein 8-Bit-Transceiver mit 3-Zustands-Ausgängen. Das Gerät verfügt über eine Ausgangsfreigabe (OE) und Sende/Empfangsfunktion (DIR) für die Richtungssteuerung.Achtfach-Bus-Schnittstelle Nicht invertierende Tri-State-Ausgänge
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Polarität:
Non-Inverting
Gehäusegröße:
TSSOP20
Pinanzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74hc logic, 2194259, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Nexperia, 74HC245PW,118, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,158*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1
€ 6,90*
ab € 0,192*
€ 0,524*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.