Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zähler 5-Bit Zähler 74HC SMD Binär 16-Pin SO16 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194268
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4060D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SO16
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 5
Logikfamilie = 74HC
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Anzahl der Elemente = 7
Pinanzahl = 16

Der Nexperia 74HCT4060 ist ein 14-stufiger Brummstromzähler/Teiler und Oszillator mit drei Oszillatorklemmen.Alle aktiven Komponenten auf dem Chip RC- oder Quarzoszillatorkonfiguration Erfüllt JEDEC-Standard
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO16
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
5
Logikfamilie:
74HC
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Anzahl der Elemente:
7
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 2194268, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HC4060D,653, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.