Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 19 Bustransceiver Transceiver 74HCT Non-Inverting 20-Pin TSSOP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194283
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT245PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = 74HCT
Logikfunktion = Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 19
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Polarität = Non-Inverting
Gehäusegröße = TSSOP20
Pinanzahl = 20
Ausgangspegel = Tri-State
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HCT
Logikfunktion:
Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
19
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Polarität:
Non-Inverting
Gehäusegröße:
TSSOP20
Pinanzahl:
20
Ausgangspegel:
Tri-State
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, 2194283, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Nexperia, 74HCT245PW,118, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.