Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 18 Bustransceiver Transceiver 74LVC 9-Bit 20-Pin TSSOP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194295
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC245APW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 9
Gehäusegröße = TSSOP20
Pinanzahl = 20
Ausgangspegel = Tri-State

Der Nexperia 74LVCH245A ist ein 8-Bit-Transceiver mit 3-Zustands-Ausgängen. Das Gerät verfügt über eine Ausgangsfreigabe (OE) und Sende/Empfangsfunktion (DIR) für die Richtungssteuerung.Niedriger CMOS-Energieverbrauch Direkte Schnittstelle mit TTL-Pegel Unbegrenzte Anstiegs- und Abfallzeiten am Eingang
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
9
Gehäusegröße:
TSSOP20
Pinanzahl:
20
Ausgangspegel:
Tri-State
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, 2194295, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Nexperia, 74LVC245APW,118, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,458*
€ 0,545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,287*
€ 0,342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.