Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Binärzähler 14-Bit Zähler HEF SMD Binär 16-Pin SO16 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194354
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4060BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2194354
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SO16
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 14
Logikfamilie = HEF
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Anzahl der Elemente = 5
Pinanzahl = 16

Der Nexperia HEF4060B ist ein 14-stufiger, stromtragbarer binärer Zähler/Teiler und Oszillator mit drei Oszillatorklemmen.Tolerant gegenüber langsamen Taktanstiegs- und Abfallzeiten Vollständig statischer Betrieb
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO16
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
14
Logikfamilie:
HEF
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Anzahl der Elemente:
5
Pinanzahl:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.