Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 20m I ø 13mm A ø 20mm inkl. Schlauch 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 20m I ø 13mm A ø 20mm inkl. Schlauch 12bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2194382
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DGO 1320CS
EAN/GTIN:
     3660058294195
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchlänge = 20m
Schlauch Innendurchmesser = 13mm
Schlauch Außendurchmesser = 20mm
Schlauch inklusive = Ja
Betriebsdruck = 12bar
Montage = Wandmontage
Einlass Anschlussgröße = 1/2-Zoll-G-Außengewinde
Aufroll-Funktion = Federrückstellung
Kupplungstyp = CSI 08
Fließrate = 1000l/min

Die Prevost DGO Schlauchtrommeln für Druckluft. Er hat einen Schlauchdurchmesser von 13 x 20 mm. Er hat einen Druck von 12 bar. Es verfügt über ein feuerverzinktes Gehäuse aus geformtem Stahl mit UV-beständiger Polyesterbeschichtung auf elektrostatischer Pulverbeschichtung.Modell für eine Vielzahl von Konfigurationen in extrem rauen Umgebungen geeignet Bedingungen
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
20m
Schlauch Innendurchmesser:
13mm
Schlauch Außendurchmesser:
20mm
Schlauch inklusive:
Ja
Betriebsdruck:
12bar
Montage:
Wandmontage
Einlass Anschlussgröße:
1/2-Zoll-G-Außengewinde
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Kupplungstyp:
CSI 08
Fließrate:
1000l/min
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, 2194382, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, PREVOST, DGO1320CS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.171,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,87*
€ 1.394,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,87*
€ 1.370,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,06*
€ 1.298,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,27*
€ 1.209,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,34*
€ 1.173,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.