Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Schlauchtrommel, Anschluss G1/2 Innen ø 16x24mm inkl Schlauch= 10m bis 10 bar1/2ZollBSP, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVOST Schlauchtrommel, Anschluss G1/2 Innen ø 16x24mm inkl Schlauch= 10m bis 10 bar1/2ZollBSP, Wandmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2194423
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DMOI 1610LS
EAN/GTIN:
     3660058072397
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Einlass Anschlussgröße = G1/2
Schlauch Innendurchmesser = 16x24mm
Schlauch inklusive = Ja
Schlauchlänge = 10m
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Einlassanschluss = 1/2Zoll
Einlass Gewinde = BSP
Montage = Wandmontage
Aufroll-Funktion = Federrückstellung

Die Prevost Schlauchtrommeln für Niederdruckwasser haben einen Schlauchdurchmesser von 16 x 24 mm. Er hat einen Druck von 10 bar. Es verfügt über ein feuerverzinktes Gehäuse aus geformtem Stahl mit UV-beständiger Polyesterbeschichtung auf elektrostatischer Pulverbeschichtung.Sie ist Durable selbst bei hohen Temperaturen Er verfügt über einen Gummischlauch
Weitere Informationen:
Einlass Anschlussgröße:
G1/2
Schlauch Innendurchmesser:
16x24mm
Schlauch inklusive:
Ja
Schlauchlänge:
10m
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Einlassanschluss:
1/2Zoll
Einlass Gewinde:
BSP
Montage:
Wandmontage
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, 2194423, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchtrommeln, PREVOST, DMOI1610LS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.064,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,03*
€ 1.516,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,67*
€ 1.493,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,67*
€ 1.410,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,90*
€ 1.313,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,94*
€ 1.267,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.