Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 15m I ø 8mm A ø 12mm inkl. Schlauch 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194432
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DRF 0815CS
EAN/GTIN:
     3660058294300
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchlänge = 15m
Schlauch Innendurchmesser = 8mm
Schlauch Außendurchmesser = 12mm
Schlauch inklusive = Ja
Betriebsdruck = 12bar
Montage = Wandmontage
Aufroll-Funktion = Federrückstellung
Kupplungstyp = CSI 06
Fließrate = 350l/min

Die Prevost Schlauchtrommeln für Druckluft haben einen Schlauchdurchmesser von 8 x 12 mm. Er hat einen Druck von 12 bar. Es verfügt über ein Gehäuse aus verzinktem Stahl mit UV-beständiger elektrostatischer Polyesterbeschichtung, behandelte Stahlfeder.Er hat eine Betriebstemperatur zwischen 15 °C und +65 °C.
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
15m
Schlauch Innendurchmesser:
8mm
Schlauch Außendurchmesser:
12mm
Schlauch inklusive:
Ja
Betriebsdruck:
12bar
Montage:
Wandmontage
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Kupplungstyp:
CSI 06
Fließrate:
350l/min
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, 2194432, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, PREVOST, DRF0815CS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,28*
€ 390,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.