Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 15m I ø 8mm A ø 12mm inkl. Schlauch 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194433
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DRF 0815IS
EAN/GTIN:
     3660058180771
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchlänge = 15m
Schlauch Innendurchmesser = 8mm
Schlauch Außendurchmesser = 12mm
Schlauch inklusive = Ja
Betriebsdruck = 12bar
Montage = Wandmontage
Ausgangsanschluss = G1/4, Außengewinde
Aufroll-Funktion = Federrückstellung
Kupplungstyp = ISI 06
Fließrate = 350l/min

Die Prevost Schlauchtrommeln für Druckluft haben einen Schlauchdurchmesser von 8 x 12 mm. Er hat einen Druck von 12 bar. Es verfügt über ein Gehäuse aus verzinktem Stahl mit UV-beständiger elektrostatischer Polyesterbeschichtung, behandelte Stahlfeder.Er hat eine Betriebstemperatur zwischen 15 °C und +65 °C.
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
15m
Schlauch Innendurchmesser:
8mm
Schlauch Außendurchmesser:
12mm
Schlauch inklusive:
Ja
Betriebsdruck:
12bar
Montage:
Wandmontage
Ausgangsanschluss:
G1/4, Außengewinde
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Kupplungstyp:
ISI 06
Fließrate:
350l/min
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, 2194433, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, PREVOST, DRF0815IS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,16*
€ 396,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.