| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2194477 Herst.-Nr.: PPS SP16 EAN/GTIN: 3660058323956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = BOHRER FÜR GEWINDEFLANSCH Rohrdurchmesser außen 1 = 32mm Rohrdurchmesser außen 2 = 25mm
Der Prevost PPS SP-Bohrer zum Aufkleben des Flansches. Er hat einen Rohraußendurchmesser von 25 bis 32 mm.Bestehend aus Aluminium Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | BOHRER FÜR GEWINDEFLANSCH | Rohrdurchmesser außen 1: | 32mm | Rohrdurchmesser außen 2: | 25mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2194477, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Zubehör, PREVOST, PPSSP16, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |