| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2194515 Herst.-Nr.: PPS1 CI40 EAN/GTIN: 3660058316606 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Klemmstück Anschlussgewinde Größe = M8 Rohrdurchmesser außen 2 = 40mm
PREVOST PIPING SYSTEM100 % aluminium -Das neue Sortiment zur Druckluftversorgung PREVOST PIPING SYSTEM aus 100% Aluminium besteht aus Aluminiumrohren und -Verbindungsstücken und ist folglich kompakt, leicht und beständig. Die Komponenten lassen sich schnell und problemlos installieren und umgehend mit Druck beaufschlagen. -Das Rohr wird durch ein neues Greifersystem in der Kupplung gehalten: ″PPS Grip Concept″. Das PPS Grip Concept basiert auf einem Ring aus Edelstahl, dessen Zahne in das Aluminium greifen Die Dichtheit wird durch eine neue geschmierte Profildichtung mit optimiertem Aufbau und verbesserten Eigenschaften erzielt. Die Dichtheit ist selbst unter härtesten Einsatzbedingungen gewährleistet. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Klemmstück | Anschlussgewinde Größe: | M8 | Rohrdurchmesser außen 2: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |