Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +105°C


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +105°C
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2194551
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2194551
EAN/GTIN:
     5056111962176
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 25m
Temperatursensor-Typ = K
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 7/0,2mm
Kabelprofil = Flaches Paar
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

BS4937 Teil 30 1993, entspricht IEC 584-3. RS Pro Thermoelement-. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Thermoelement-Verlängerungskabeln. Diese Thermoelement-Verlängerungsdrähte werden nach Industriestandards hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung zur Verlängerung des Abstands zwischen einem Temperaturfühler und dem Messgerät, das den Messwert liefert. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Wasserdicht und sehr flexibel ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur von bis zu +105 °C ;/li> ;li>Abgeschirmte oder unabgeschirmte Optionen ;/li> ;li>2 Adern ;/li> ;li>Verseilte Leiter verfügbar, entweder 7/0,2 mm oder 13/0,2 mm ;/li> ;li>Erhältlich in Längen von 25 und 10 Metern ;/li> ;li>Toleranzen Klasse 2 ;/li> ;li>Typ K, T und J in der Produktpalette verfügbar ;/li> ;li>RoHS-konform (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe) ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Thermoelemente sind Instrumente, die zur Temperaturmessung von Substanzen entwickelt wurden und eine Vielzahl von Anwendungen haben, wie z. B.: ;ul> ;li>Medizin - Forschung zur DNA- und hypodermischen Einsteckung zur Erkennung eines tumors. ;/li> ;li>Fahrzeugdiagnose - zur Überwachung und Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand, Ablesewerte, Zündkerzenfunktion und Bremsleistung. ;/li> ;li>Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren und Öfen ;/li> ;li>Lebensmittelthermometer, industrielle Sonden und Sensoren ;/li> ;/ul>. Was ist der Unterschied zwischen geschirmten und ungeschirmten Kabeln?. Geschirmte Kabel teilen sich viel mit ungeschirmten Kabeln, aber geschirmte Kabel geben weniger elektromagnetische Energie ab, was zu Signalstörungen mit Kabeln in der Nähe führen kann. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Länge:
25m
Temperatursensor-Typ:
K
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
7/0,2mm
Kabelprofil:
Flaches Paar
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, 2194551, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XS330RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 0,9852* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 39,92*
€ 47,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 38,62*
€ 45,96
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559786
ab € 4,17*
Zubehör
RS Pro
3817441
ab € 3,79*
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 2,14*
Zubehör
RS Pro
3817435
ab € 1,96*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,94*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.472,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.