Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP E/A-Erweiterung, 2, 2-Kanal, So8, SO8 8, 8-Pin 100 → 400 kHz, 100 → 400 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194611
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     P82B715TD,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I2C Bus
IC Interface
Interface-IC
i2c bus
Anzahl E/A-Kanäle = 2, 2
Anzahl der Pins = 8, 8
Gehäusegröße = So8, SO8
Taktfrequenz = 100 → 400 kHz, 100 → 400 kHz

Der NXP P82B715 ist ein bipolarer IC für den Einsatz in I2C-Bus- und D-Bus-Systemen. Unter Beibehaltung aller Betriebsarten und Merkmale des I2C-Busses ermöglicht er eine Erweiterung des praktischen Abstands zwischen den Komponenten auf dem I2C-Bus durch Puffern der Daten- (SDA) und der Taktleitungen (SCL).Logiksignalpegel können umfassen (aber nicht überschreiten) Sowohl Versorgung als auch Masse Logiksignal-Eingangsspannungspegel werden ohne Änderung und ausgegeben Sind unabhängig von VCC
Weitere Informationen:
Anzahl E/A-Kanäle:
2, 2
Anzahl der Pins:
8, 8
Gehäusegröße:
So8, SO8
Taktfrequenz:
100 → 400 kHz, 100 → 400 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2194611, Halbleiter, Schnittstellen, I/O Expander, NXP, P82B715TD,118, Semiconductors, Interface ICs, I/O Expanders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1145
5
€ 7,00*
ab € 1,89*
€ 4,69*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 5,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.