Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Thermoelement Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Panel Buchse für Thermoelement Typ T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2194977
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2194977
EAN/GTIN:
5056111962305
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ t
Zubehörtyp = Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ T
Anwendung = Standard-Einbausteckverbinder
Anschlusstyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = T
Steckergröße = Standardgröße
Montagetyp = Nylonklemme
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 120°C
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Standard-Thermoelementsteckverbinder haben runde Stifte und sind durch unterschiedliche Größen polarisiert. Farbcodierte RS PRO-IEC-Standard-Einbau-Anschlussbuchsen für Thermoelemente. Eine entsprechend IEC-Spezifikation farbcodierte RS PRO-Thermoelement-Einbau-Anschlussbuchse in Standardgröße. Das Steckverbindergehäuse hat eine angegossene Blende für eine bündige Durchsteckmontage in das Panel. Der Steckverbinder besteht aus einem robusten Thermoplast und ist zur einfachen Identifizierung von Thermoelementen farbcodiert. Die Kontakte sind so ausgelegt, dass sie verpolungssichere Rundstifte aufnehmen können, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Im Lieferumfang dieser Buchse ist eine Klammer enthalten, der eine schnelle und einfache Befestigung an der Rückseite des Panels ermöglicht. Was ist ein Thermoelement-Steckverbinder?. Diese Standard-Thermoelement-Steckverbinder sind eine einfache und praktische Methode zum Anschließen von Bauelementen für die Temperaturerfassung. Mit Hilfe dieser Thermoelement-Steckverbinder können Sie eine durchgehende Verbindung von der Messspritze des Temperatursensors bis zum Host-Computer oder Messgerät realisieren. Es ist wichtig, dass alle Komponenten in der Kette aus dem gleichen Thermoelementmaterial bestehen, um jegliche Veränderung oder Verzerrung des Ursprungssignals zu vermeiden. Dafür verfügen die Thermoelement-Steckverbinder über Kontakte, die aus demselben Material wie das angeschlossene Thermoelement oder aus einem kompensierend wirkenden Material bestehen. Der Thermoelementtyp ist deutlich auf dem Steckverbindergehäuse angegeben. Das Gehäuse ist zudem farbcodiert, um eine problemlose Erkennung zu ermöglichen. Die Thermoelement-Drähte werden einfach mit zwei unverlierbaren Schraubklemmen festgeschraubt. Eigenschaften und Vorteile. Kontakte aus echten Thermoelement-Legierungen oder kompensierendem Material für unverfälschte Signalübertragung Farbcode für die schnelle und einfache Erkennung Angegossene Blende für mit der Vorderseite des Panels bündigen Einbau Nimmt polarisierte runde Stiftkontakte für eine genaue Verbindung auf Aus robustem glasfaserverstärktem Thermoplast Kann Temperaturen von bis zu 120 °C widerstehen Einfacher unverlierbarer Schraubklemmenanschluss für schnelle Montage Polarität und Thermoelementtyp deutlich auf dem Buchsengehäuse angegeben Mitgelieferte Klammer für schnelle und sichere Montage am Panel. Anwendungen. Diese Standard-Einbau-Anschlussbuchsen kommen in industriellen Anwendungen zum Einsatz, in denen Thermoelemente installiert, verlängert oder ausgetauscht werden. Durch ihre robuste Bauweise eignen sich diese Thermoelement-Einbau-Anschlussbuchsen für anspruchsvolle Anwendungen zur Temperaturmessung. Zubehör. Aluminium-Blenden sind zur Verwendung mit diesen Einbau-Thermoelementsteckverbindern erhältlich Best.-Nr. ; 236-4148 236-4148 (1-polig) Best.-Nr. ; 397-1731 397-1731 (2-polig) Best.-Nr. ; 397-1753 397-1753 (3-polig) Best.-Nr. ; 397-1769 397-1769 (4-polig) Best.-Nr. ; 236-4154 236-4154 (6-polig)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ T
Anwendung:
Standard-Einbausteckverbinder
Anschlusstyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
T
Steckergröße:
Standardgröße
Montagetyp:
Nylonklemme
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
120°C
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement typ t
,
thermoelement
,
2194977
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
RS PRO
,
XS319RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106817
ab € 737,05*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 3,25*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 8,26*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.376mm x 5m → +250°C
RS Pro
8722632
ab € 44,98*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.671,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen