Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatursensor, K Luftsonde, max.Temp 450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2195351
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2195351
EAN/GTIN:
     5059044251508
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Sensortyp = K
Prüfsonden Typ = Luft, Universal
Prüfsonden-Durchmesser = 53mm
Temperaturmessung max. = 450 °C
Kabellänge = 2m
Genauigkeit max. = ±1,5 °C (±0,25 %)
Steckertyp = Miniaturstecker

RS Pro KA06 - Typ K, hochgenaue schwarze Gehäuse-SondeWir stellen vor: RS Pro, die schwarze KA06-Körpersonde. Diese Sonde wird in Verbindung mit dem digitalen RS Pro Legionellen-Thermometer mit integriertem Zeitgeber und einem RS Pro Digital-Thermometer mit Einfacheingang für Thermoelemente verwendet. Die RS Pro Sonde Typ K verwendet die Prinzipien eines schwarzen Gehäuses zur Überwachung der Umgebungstemperatur einer Umgebung. Er besteht aus einer schwarzen Edelstahlkugel und wird mit einem 2 m langen Edelstahlgeflechtkabel mit Mini-Stecker geliefert. In Kombination mit einem Digitalthermometer ist die Sonde ideal für Anwendungen in der Gas-, Strom- oder Nahrungsmittelindustrie und kann auch als Hypothermiealarm verwendet werden.Eigenschaften und VorteileSchwarze Edelstahlkugel zur Nachahmung eines schwarzen Gehäuses Tastkopfdurchmesser: 53 mm Hochpräzises Thermoelementmaterial Typ K im gesamten Bereich Ideal für Anwendungen in der Gas-, Strom- oder Nahrungsmittelindustrie Kann auch als Hypothermiealarm verwendet werden Lieferung mit 2 m Edelstahlgeflechtkabel und mit einem Ministecker WasserabweisendTechnische DatenSerie: RS Pro KA06 Tastkopf-Spitzentyp: Kugel Sensortyp: Thermoelement Typ K Minimale Temperaturmessung: -100 °C. Maximale Temperaturmessung: 450 °C. Ansprechzeit: 0,1 Sekunden (96 % des Werts in beweglichem Gas) Beste Genauigkeit: ±1,5 °C (±0,25 %) Genauigkeitsklasse: Klasse I Steckverbindertyp: Mini-Stecker Betriebstemperatur: -100 bis 450 °C. Lagertemperatur: -100 bis 450 °C.Varianten RS Pro KA06 RS Pro KA06 - Typ K, hochgenaue schwarze Körpersonde; RS Best.-Nr. 219-5351 () Kalibrierung RS Pro KA06 - Typ K, hochgenaue schwarze Sonde RSCAL, RS Best.-Nr. 219-5646 () Kompatible digitale Thermometer Digitales Thermometer von RS Pro Legionella mit integriertem Zeitgeber; RS Best.-Nr. 204-8413 () RS Pro Digital-Thermometer mit Einfacheingang, Thermoelement; RS Best.-Nr. 204-8410 () AnwendungenHeizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Facility-Management Luft-, Gas- und Flüssigkeitstemperaturmessung Chemische Industrie NahrungsmittelverarbeitungWarum würden Sie sich für RS Pro für Temperatursensoren entscheiden?RS Pro bietet eine Vielzahl von Temperaturfühler-Produkten für Ihre Anwendungen. Unsere Serie wurde aufgrund ihrer hohen Qualität und Kompatibilität mit digitalen Thermometern ausgewählt. Wir wissen, dass Qualität für jeden Engineer von großer Bedeutung ist und haben sichergestellt, dass alle RS Pro Sonden streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft werden. Das RS Pro Gütesiegel wird nur dann erteilt, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind.
Weitere Informationen:
Sensortyp:
K
Prüfsonden Typ:
Luft, Universal
Prüfsonden-Durchmesser:
53mm
Temperaturmessung max.:
450 °C
Kabellänge:
2m
Genauigkeit max.:
±1,5 °C (±0,25 %)
Steckertyp:
Miniaturstecker
Weitere Suchbegriffe: 2195351, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, RS PRO, KA06, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.