Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF Transceiver-IC TSnP-16-9 16-Pin 2.4 x 2.4 x 0.73mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2195961
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGT24LTR11N16E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Gehäusegröße = TSnP-16-9
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 2.4 x 2.4 x 0.73mm
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSnP-16-9
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
2.4 x 2.4 x 0.73mm
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 2195961, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Infineon, BGT24LTR11N16E6327XTSA1, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.