Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IR35201MTRPBF Spannungsregler, Buck Controller, QFN 56-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2196025
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR35201MTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Buck Controller
Anzahl der Ausgänge = 2
Breite = 7mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 56
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Buck Controller
Anzahl der Ausgänge:
2
Breite:
7mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
56
Weitere Suchbegriffe: 2196025, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Infineon, IR35201MTRPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.