Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IR38064MTRPBF Spannungsregler, Buck Controller, QFN 26-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2196037
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR38064MTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Buck Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 7mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 26

Der Infineon IR38064 PMBus SupIRBuck ist ein einfach zu bedienender, vollständig integrierter und hocheffizienter DC/DC-Regler mit I2C/PMBus Schnittstelle. Der integrierte PWM-Controller und die MOSFETs machen IR38064 zu einer platzsparenden Lösung und bieten eine genaue Stromversorgung für Anwendungen mit niedriger Ausgangsspannung und hohem Strom. Der IR38064 kann über PMBus umfassend konfiguriert und die Konfiguration im internen Speicher gespeichert werden. Darüber hinaus ermöglichen PMBus Befehle die Laufzeitsteuerung, den Fehlerstatus und die Telemetrie. Der IR38064 kann auch ohne Programmierung als Standard-Analogregler betrieben werden und bietet Strom- und Temperatur-Telemetrie in einem analogen FormatInterner LDO ermöglicht einen einfachen 21-V-Betrieb Ausgangsspannungsbereich: 0,5 V bis 0,875 * PVin 0,5 % genaue Referenzspannung Programmierbare Schaltfrequenz bis zu 1,5 MHz mit Rt/Sync-Pin oder PMBus Interner Sanftanlauf mit Vorbias-Inbetriebnahme Freigabeeingang mit Spannungsüberwachungsfunktion Fernerfassungsverstärker mit Echt-Differenzial-Spannungserkennung
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Buck Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
7mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
26
Weitere Suchbegriffe: 2196037, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Infineon, IR38064MTRPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.