| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2197401 Herst.-Nr.: M12A-05BMMM-PL8D02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = M12A-XXBMMM-PL8BXX Aderzahl = 5 Länge = 2m Steckverbinder 1 = M12 Kodierung = A
Das Amphenol Industrial M12 A Code Push-Pull-over-Formkabel hat 5-polige Stiftleiste. Es ist nicht abgeschirmt und besteht aus PVC. Die Länge des Kabels beträgt 2 m.Passend für alle M12 * 1.0 gemäß IEC-Norm Erfüllt den Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67, IP68 und IP69K. Lebensdauer: 500 Zyklen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | M12A-XXBMMM-PL8BXX | Aderzahl: | 5 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | M12 | Kodierung: | A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2197401, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A05BMMMPL8D02, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |