Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Zeigerthermometer Rundes Ziffernblatt, -30 → +50 °C, Skalen-Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2197553
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14020730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Zeigerthermometer
analoganzeige
Temperaturmessung max. = 50 °C
Skalendurchmesser = 63mm
Temperaturskala = Celsius
Thermometer Typ = Rundes Ziffernblatt
Serie = A50
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
50 °C
Skalendurchmesser:
63mm
Temperaturskala:
Celsius
Thermometer Typ:
Rundes Ziffernblatt
Serie:
A50
Weitere Suchbegriffe: 2197553, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, WIKA, 14020730, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Dial Thermometers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,82*
€ 22,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,30*
€ 48,14*
€ 5,00*
ab € 42,03*
€ 55,41*
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 57,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.