Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 800-Blatt, 36 x Rollen 92m


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2197919
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     103424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Anzahl der Schichten = 2
Blattanzahl = 800
Anzahl der Rollen = 36
Farbe = Weiß
Meter pro Packung = 92m
Better World-Produkt = Ja

Die Katrin Classic ECO Toilettenpapierrolle bietet kontrollierte Abgabe, und selbstdarbende Blätter reduzieren den Verbrauch und verbessern die Hygiene. Es ist für stark frequentierte Bereiche geeignet und gemäß dem Nordic Swan Eco Label und EU Flower zertifiziert.Farbe: Weiß Rollengewicht 0,31 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
2
Blattanzahl:
800
Anzahl der Rollen:
36
Farbe:
Weiß
Meter pro Packung:
92m
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, katrin toilettenpapier 800 blatt/ rolle 36 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, 2197919, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Katrin, 103424, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Rolls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 2,2625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,34*
€ 125,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,97*
€ 124,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,71*
€ 121,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,34*
€ 114,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,45*
€ 96,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.