Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2198757 Herst.-Nr.: AK2CD37 EAN/GTIN: 3389110570519 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Breite = 37,5 mm Kabelkanal / Kettentyp = Abdeckungsgelenk Länge = 2m Seitenwandausführung = Offen Biegeradius min. = 1,5 mm Serie = AK2 Better World-Verifizierung = Green Premium
Dieser Kabelkanal von Schneider Electric verfügt über drei separate Fächer und ist eine vielseitige Lösung für Ihre Kabelmanagementanforderungen. Dieser abgeschrägte Kabelkanal besteht aus schlagfestem PVC und bietet hervorragenden Schutz für Ihre Kabel und ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen geeignet. Breite 100 mm und mit Abdeckung.Quecksilberfrei 18 Monate Garantie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 37,5 mm | Kabelkanal / Kettentyp: | Abdeckungsgelenk | Länge: | 2m | Seitenwandausführung: | Offen | Biegeradius min.: | 1,5 mm | Serie: | AK2 | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Leitungseinführung, Seitenwand Schaltschrank, schneider electric gehäusezubehör, leitungseinführung, 2198757, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Schneider Electric, AK2CD37, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 64 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,38375* | € 1,81375* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 69,00* | ab € 7,22* | € 9,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,23* | € 9,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 7,42* | € 9,90625* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,17* | € 10,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 79,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|