Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2198809 Herst.-Nr.: ENN47994 EAN/GTIN: 3295150479944 |
| |
|
| | |
| Breite = 9 mm Typ = Klassischer Sockel Serie = ENN4
Die Schneider Electric Serie Mureva FIX Classic Sockel zur Befestigung von 9 mm breiten Installationsbändern. Farbe: Schwarz.Quecksilberfrei Green Premium-Produkt Reichweite frei von SVHC Weitere Informationen: | | Breite: | 9 mm | Typ: | Klassischer Sockel | Serie: | ENN4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel, 2198809, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbinder, Schneider Electric, ENN47994, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,882* | € 14,002* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,47* | € 14,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,20* | € 15,34* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,77* | € 16,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,112* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|