Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2199186 Herst.-Nr.: NSYTBC3126 EAN/GTIN: 3606480068010 |
| |
|
| | |
| Better World-Produkt = Ja
Die Top Sammelschienenkammer Spacial SF von Schneider Electric hat die Abmessungen 299 x 1200 x 600 mm. Mehrzweck-Anwendung und Montageposition Top-of-Gehäuse sind ihre Besonderheit. Stahl mit Epoxid-Polyester-Pulveroberfläche, das Produkt ist grau RAL 7035 und wird mit allem notwendigen Zubehör geliefert.RoHS-konform Weitere Informationen: | | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2199186, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, NSYTBC3126, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 625,80* | € 688,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 622,88* | € 689,33* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,99* | € 698,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 689,16* | € 755,26* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 685,29* | € 770,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|