Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2199187 Herst.-Nr.: NSYTBC3128 EAN/GTIN: 3606480068027 |
| |
|
| | |
| Better World-Produkt = Ja
Die Top Sammelschienenkammer Spacial SF von Schneider Electric hat die Abmessungen 299 x 1200 x 500 mm. Mehrzweckanwendung und mit Montageposition Top of Gehäuse. Stahl mit Epoxid-Polyester-Pulveroberfläche, das Produkt wird in Grau RAL 7035 und mit allem Zubehör geliefert.RoHS-konform Weitere Informationen: | | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2199187, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, NSYTBC3128, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 823,04* | € 901,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 825,76* | € 901,70* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,64* | € 913,28* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 877,04* | € 983,54* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 909,84* | € 988,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|