Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2199189 Herst.-Nr.: NSYTBC365 EAN/GTIN: 3606480068089 |
| |
|
| | |
| Better World-Produkt = Ja
Die Top Sammelschienenkammer Spacial SF von Schneider Electric hat die Abmessungen 299 x 600 x 500 mm. Mehrzweck-Anwendung und Montageposition Top-of-Gehäuse sind ihre Besonderheit. Stahl mit Epoxid-Polyester-Pulveroberfläche, das Produkt ist grau RAL 7035 und wird mit allem notwendigen Zubehör geliefert.RoHS-konform Weitere Informationen: | | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2199189, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, NSYTBC365, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 441,84* | € 492,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 440,76* | € 492,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 446,93* | € 496,94* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,12* | € 499,06* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 471,25* | € 538,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|