Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2199202 Herst.-Nr.: XCSPA892 EAN/GTIN: 3389119028554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verriegelungsart = Codiert Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer / 1 Öffner Verriegelungstyp = Magnet-Verriegelung Anschlussausführung = M16 Gehäusematerial = Kunststoff Serie = Preventa Safety Detection
Der schlüsselbetätigte Sicherheitsschalter Prevent XCS von Schneider Electric verfügt über einen verstellbaren Revolverkopf und ein Kunststoffgehäuse. Dieser Schlüsselschalter für Schutztüren mit verstellbarem Revolverkopfschalter verfügt über ein robustes rot beschichtetes Thermoplastgehäuse. Die Schutzart IP67 macht ihn ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Bei Verdrahtung gemäß den in den relevanten Normen empfohlenen Anforderungen entspricht sie Kategorie 4, Leistungsstufe PL e, SIL 3 und erfüllt die Anforderungen von Writhen/ISO 13849-1, EN/IEC 61508. Es sorgt einfach für eine ″Tür-offen-Maschinenstopp″-Steuerung an Ihrer Maschine, mit maximaler Zuverlässigkeit. Er sichert den Maschinen- und Systembetrieb mit einem Schlüssel, der nur autorisierten Bedienern zur Verfügung steht.RoHS-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verriegelungsart: | Codiert | Kontakt-Konfiguration: | 2 Schließer / 1 Öffner | Verriegelungstyp: | Magnet-Verriegelung | Anschlussausführung: | M16 | Gehäusematerial: | Kunststoff | Serie: | Preventa Safety Detection |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, telemecanique verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, endlagenschalter ip67, 2199202, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Telemecanique Sensors, XCSPA892, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 26,56* | € 36,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 26,83* | € 36,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 27,59* | € 37,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 28,14* | € 37,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 54,66* | € 72,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|