Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2199207 Herst.-Nr.: XCSPR952 EAN/GTIN: 3389119028851 |
| |
|
| | |
| Verriegelungsart = Codiert Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner/1 Schließer Verriegelungstyp = Magnet-Verriegelung Anschlussausführung = M16 Gehäusematerial = Kunststoff Serie = Preventa Safety Detection
Der Sicherheitsgrenzschalter XCSPR von Schneider Electric verfügt über eine 30-mm-Edelstahlspindel, ein doppelt isoliertes Kunststoffgehäuse und eine M16-Kabelverschraubung. Er verfügt über 1 Schließer- und 2 Öffner-vor-Schließer-(langsam öffnende) Kontakte. Seine B10D-Zuverlässigkeitsdaten betragen 5000 000. Die Schutzart IP67 macht ihn ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Es entspricht außerdem EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22.2 Nr. 14-Normen. Wenn sie mit einer geeigneten Sicherheitssteuereinheit verbunden und korrekt verbunden sind, entspricht sie Kategorie 4, Leistungsstufe PL e, SIL 3, wie in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508 beschrieben.RoHS-konform Weitere Informationen: | | Verriegelungsart: | Codiert | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner/1 Schließer | Verriegelungstyp: | Magnet-Verriegelung | Anschlussausführung: | M16 | Gehäusematerial: | Kunststoff | Serie: | Preventa Safety Detection |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Verriegelungsschalter, schneider electric betätigungselement, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, 2199207, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Telemecanique Sensors, XCSPR952, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,35* | € 42,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,01* | € 48,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,31* | € 49,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,61* | € 51,79* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,22* | € 55,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|