Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSY Galvanisierter Stahl Gehäuse Spacial Außenmaß 200x100mm IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2199553
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF2010402DP
EAN/GTIN:
     3606485117737
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahl
Höhe Außen = 2000 mm
Breite Außen = 1000 mm
Abmessungen Außen = 200x100mm
Bereich = Spacial
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = NSY
Better World-Produkt = Ja

Das für Schneider Electric Spacial SF geeignete Stahlgehäuse mit Montageplatte hat eine Höhe von 2000 mm, eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 400 mm. Er verfügt über ein 4-Punkt-Schließsystem mit Griff und 5-mm-Doppelriegelverriegelungseinsatz. Er besteht aus verzinktem Stahl. Er hat eine graue CoEr erfüllt die Anforderungen von Pro-aktiv Green Premium-Produkt
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahl
Höhe Außen:
2000 mm
Breite Außen:
1000 mm
Abmessungen Außen:
200x100mm
Bereich:
Spacial
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
NSY
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, chassisplatte, 2199553, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Schneider Electric, NSYSF2010402DP, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 776,08*
€ 881,06*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 775,65*
€ 881,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 869,70*
€ 977,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.267,19*
€ 1.431,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,03*
€ 1.702,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,81*
€ 1.686,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,21*
€ 1.625,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,41*
€ 1.534,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,19*
€ 1.507,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.