Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSY Systemschrank IP55, aus Galvanisierter Stahl Grau, eine Tür, 2000x1000x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2199558
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF201060P
EAN/GTIN:
     3606485117768
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse
Anzahl Türen = 1
Schutzart = IP55
Serie = NSY
Konstruktionsart = Geschweißt
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahl
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 2000x1000x600mm
Better World-Produkt = Ja

Das Schneider Schneider Electric Spacial SF-Gehäuse mit Montageplatte hat eine Tür. Er hat eine Höhe von 2000 mm, eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 600 mm. Sie hat eine graue Farbe.Er erfüllt die Anforderungen von Pro-aktiv Green Premium-Produkt
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Schutzart:
IP55
Serie:
NSY
Konstruktionsart:
Geschweißt
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahl
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
2000x1000x600mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, schneider electric anreihschrank, chassisplatte, leergehäuse ip55, 2199558, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Standgehäuse, Schneider Electric, NSYSF201060P, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Floor Standing Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 700,84*
€ 815,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 680,40*
€ 816,26*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 729,61*
€ 844,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 806,99*
€ 924,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 815,89*
€ 937,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,26*
€ 971,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,91*
€ 954,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,96*
€ 907,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,07*
€ 848,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,40*
€ 809,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.