Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSY Galvanisierter Stahl Gehäuse Spacial Außenmaß 2000X600mm IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2199563
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF20640P
EAN/GTIN:
     3606485117638
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahl
Höhe Außen = 2000 mm
Breite Außen = 600 mm
Abmessungen Außen = 2000X600mm
Bereich = Spacial
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = NSY
Better World-Produkt = Ja

Das Schneider Schneider Electric Spacial SF-Gehäuse mit Montageplatte hat eine Tür. Er hat eine Höhe von 2000 mm, eine Breite von 600 mm und eine Tiefe von 400 mm. Sie hat eine graue Farbe.Green Premium-Produkt
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahl
Höhe Außen:
2000 mm
Breite Außen:
600 mm
Abmessungen Außen:
2000X600mm
Bereich:
Spacial
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
NSY
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, chassisplatte, 2199563, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Schneider Electric, NSYSF20640P, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 551,81*
€ 641,72*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 554,48*
€ 642,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 592,89*
€ 705,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 617,44*
€ 715,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,73*
€ 839,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,80*
€ 828,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,01*
€ 786,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,36*
€ 735,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,89*
€ 705,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.