Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Sockel Grau, 200x1000mm, für Gehäuse, 1, 2 Türen, Lichtundurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2199609
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPFX10200
EAN/GTIN:
     3606480626227
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Sockel
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Anzahl Türen = 1, 2
Türtyp = Lichtundurchlässig
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 200x1000mm
Better World-Produkt = Ja

Der Schneider Electric Spacial Plain Frontplattenboden hat eine Höhe von 200 mm, eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 10 mm. Er hat ein Gewicht von 10,92 kg.Er erfüllt die Anforderungen von Pro-aktiv Green Premium-Produkt
Weitere Informationen:
Typ:
Sockel
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Anzahl Türen:
1, 2
Türtyp:
Lichtundurchlässig
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
200x1000mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2199609, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Sockel, Schneider Electric, NSYSPFX10200, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Plinths
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 458,02*
€ 514,60*
€ 5,95*
ab € 477,71*
€ 528,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 502,45*
€ 551,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,76*
€ 567,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 571,27*
€ 643,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,48*
€ 765,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,03*
€ 759,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,57*
€ 738,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,99*
€ 698,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,27*
€ 679,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.