Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Steuerrelais 0,0018 kW, 3-poliger Schließer 3 Schließer + 1 Öffner, 24 V dc / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2201225
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA4KN313BW3
EAN/GTIN:
     3389110241839
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = TeSys
Kontakt-Konfiguration = 3-poliger Schließer
Leistung = 0,0018 kW
Kontaktart = 3 Schließer + 1 Öffner
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 24 V dc

Das Schneider Electric TeSys K-Steuerrelais, 4 Kontakte (3 Schließer + 1 Öffner), 10 A/690 V, zur Steuerung elektromagnetischer Lasten AC-15/DC-13. Er bietet einen 24-V-DC-Steuerschaltkreis mit geringem Verbrauch ohne Einschaltstrom und ist mit einer Überspannungsabschaltvorrichtung ausgestattet, die über Federklemmen angeschlossen wird. Kompakt (45 mm Breite), zum Einrasten auf 35-mm-DIN-Schiene oder zur Schraubbefestigung. Mehrere Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium-Produkt (RoHS/REACh).Für hohe Betriebsraten bis 180 Zyklen/min und Umgebungstemperatur -25/+50 °C sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
TeSys
Kontakt-Konfiguration:
3-poliger Schließer
Leistung:
0,0018 kW
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
24 V dc
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, hilfsschütz 3no 1nc 24v dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 2201225, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CA4KN313BW3, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,43*
€ 37,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,38*
€ 38,85*
€ 5,46*
ab € 30,94*
€ 39,46*
€ 3,90*
ab € 32,03*
€ 40,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,53*
€ 45,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.