Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, Welle, 2P, 1 Öffner / 1 Schließer, IP 67, Kunststoff, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2201375
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSPR562
EAN/GTIN:
     3389110177114
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Betätigertyp = Welle
Kontakt-Anzahl und -Position = 2P
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 300V
Schaltfunktion = Schleichkontakt

Der Schneider Electric XCSPR Sicherheitsgrenzschalter verfügt über eine 80-mm-Edelstahlspindel, ein doppelt isoliertes Kunststoffgehäuse und eine M16-Kabelverschraubung. Er verfügt über 1 Schließer- und 1 Öffner-vor-Schließer-(langsam öffnende) Kontakte.Seine B10D-Zuverlässigkeitsdaten betragen 5000 000 Die Schutzart IP67 macht ihn ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Welle
Kontakt-Anzahl und -Position:
2P
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
300V
Schaltfunktion:
Schleichkontakt
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, leitungseinführung, 2201375, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCSPR562, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,95*
€ 37,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,77*
€ 37,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,74*
€ 38,10*
€ 3,90*
ab € 29,86*
€ 38,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,87*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.