Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2201388 Herst.-Nr.: XPSLCMUT1160 EAN/GTIN: 3389119618717 |
| |
|
| | |
| Reihe = Preventa Serie = XPSLCM Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste
Die Schneider Electric XPSLCM Sicherheitssteuereinheit für Muting-Funktion des Sicherheits-Lichtvorhangs Typ 2 und Typ 4 verfügt über integrierte LEDs, die eine lokale Signalisierung zur klaren Anzeige des Gerätestatus bieten. Wenn sie mit einer geeigneten Sicherheitssteuereinheit verbunden und korrekt verbunden sind, entspricht sie Kategorie 4, Leistungsstufe PL e, SILCL 3, wie in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061 beschrieben.Seine B10D-Zuverlässigkeitsdaten betragen 800 000 Er ist kompatibel mit Through-beam-photoelektrischer Sensor, dunkelschaltend (PNP), polarisierter Reflexions-Lichtschranke, Reflexions-Lichtschranke Weitere Informationen: | | Reihe: | Preventa | Serie: | XPSLCM | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, lichtgitter kategorie 4, 2201388, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Telemecanique Sensors, XPSLCMUT1160, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,68* | € 274,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 243,82* | € 279,73* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,37* | € 307,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 364,21* | € 403,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 391,91* | € 436,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|