Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Spacial SF Galvanisierter Stahl Gehäuse Spacial Außenmaß 2200 x 400 x 600mm IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2201561
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF22460
EAN/GTIN:
     3606485118505
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahl
Länge Außen = 600 mm
Höhe Außen = 2200 mm
Breite Außen = 400 mm
Abmessungen Außen = 2200 x 400 x 600mm
Bereich = Spacial
Serie = Spacial SF
Better World-Produkt = Ja

Das Schneider Electric Spacial SF-Gehäuse ohne Montageplatte - montiert und ohne Montageplatte, diese Gehäuse bestehen aus hoher Langlebigkeit und bieten eine vollständige, robuste Lösung. Dies ermöglicht den rückseitig, vorn oder seitlich am Gehäuse - zugängliche Bedienung. Das Spacial SF-Gehäuse in Kombination mit anderen Schneider Electric Produkten ist eine umfassende, zuverlässige Lösung für feste MCCs: Schaltanlagen (Kurzschlussschutzgeräte, Begrenzer, Schütze und thermische Relais für die klassische MCC-Koordinierungsart 2), Schalttafeln sowie Verteiler (Linergy Bus Bar-System).Erfüllt Schutzart IP55 Umweltfreundliches Premium-Produkt
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahl
Länge Außen:
600 mm
Höhe Außen:
2200 mm
Breite Außen:
400 mm
Abmessungen Außen:
2200 x 400 x 600mm
Bereich:
Spacial
Serie:
Spacial SF
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, schneider electric anreihschrank, chassisplatte, leergehäuse ip55, 2201561, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Schneider Electric, NSYSF22460, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 599,50*
€ 697,61*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 600,93*
€ 698,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 607,90*
€ 726,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 657,77*
€ 764,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 670,93*
€ 775,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,23*
€ 864,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,85*
€ 855,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,80*
€ 810,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,30*
€ 754,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,90*
€ 723,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.