Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2201645 Herst.-Nr.: NSYSMX201660 EAN/GTIN: 3606480155888 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl Türen = 2 Schutzart = IP55 Serie = Spacial SMX Türtyp = Lichtundurchlässig Konstruktionsart = Geschweißt Gehäusematerial = Edelstahl Abmessungen Außen = 2000 x 1600 x 600mm Better World-Produkt = Ja
Das Schneider Electric SMX 304L Edelstahl-Monobloc-Gehäuse, Scotch Brite. Mit einteiligem Gehäuse, gefaltet und geschweißter Gehäusestruktur. Mehrzweck-Gehäusetyp. Er wird mit korrosiven und spezifischen Hygieneeigenschaften geliefert.Er unterstützt die Standmontage Umweltfreundliches Premium-Produkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Türen: | 2 | Schutzart: | IP55 | Serie: | Spacial SMX | Türtyp: | Lichtundurchlässig | Konstruktionsart: | Geschweißt | Gehäusematerial: | Edelstahl | Abmessungen Außen: | 2000 x 1600 x 600mm | Better World-Produkt: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2201645, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Standgehäuse, Schneider Electric, NSYSMX201660, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Floor Standing Enclosures |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3.941,04* | € 4.278,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 4.208,48* | € 4.437,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4.314,96* | € 4.539,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4.475,27* | € 4.698,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.670,60* | € 5.056,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|