Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 8D, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 0.2bar → 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203212
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0820150000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Betriebsdruck max. = 12 bar
Betriebsdruck min. = 0.2bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Gas, Neutrale Flüssigkeit
Typ = Druckschalter
Serie = 8D
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP64

Der IMI Norgren elektromechanische Druckschalter Pneumatisch, Schaltdruckbereich 0,02-30 bar. Anschlussgröße ist G1/4.Robuste Konstruktion Hohe Genauigkeit
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebsdruck min.:
0.2bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Gas, Neutrale Flüssigkeit
Typ:
Druckschalter
Serie:
8D
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP64
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, nogren druckluftschalter, imi norgren originalteile, druckluftschalter 12 bar, 2203212, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0820150000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches, IMI Norgren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.704,68*
€ 1.844,88*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 1.712,42*
€ 1.846,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.312,75*
€ 2.539,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 2.428,92*
€ 2.599,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.539,22*
€ 3.021,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.511,64*
€ 2.988,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.430,74*
€ 2.892,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.312,75*
€ 2.752,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.