Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren IO-Link, 2 x PNP Relativdruck Pneumatik-Sensor, -1bar → 1bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203389
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     34D-V101G-DD1-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Betriebsdruck max. = 1bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = 2 x PNP
Schnittstelle = IO-Link
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
2 x PNP
Schnittstelle:
IO-Link
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, IO-Link Sensor, nogren druckluftschalter, imi norgren originalteile, 2203389, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 34DV101GDD1AA, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 213,37*
€ 258,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,02*
€ 275,24*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 355,85*
€ 418,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.