Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneufit C Kappe 4mm PBT Nein Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203472
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00120400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Verschlusskupplung
Zubehörtyp = LWL-Steckverbinder
Rohrgröße = 4mm
Serie = Pneufit C
Material = PBT
Chemikalienbeständig = Nein
Lebensmittelqualität = Nein
Gesamtlänge = 18mm

Die IMI Norgren Pneufit C-Steckverschraubung verwendet Druckluft zum Betrieb eines anderen Mechanismus und verfügt über einen lösbaren Edelstahl-Haltering zum Greifen von PA- oder PUR-Rohren. Die Montagezeit kann auf ein Minimum reduziert werden, indem die Ausführung mit parallelem Gewinde verwendet wird, oder wählen SieUmgebungs-/Medientemperatur: -20 °C bis +60 °C. Betriebsdruck: Max. 10 bar Der Unterdruck beträgt 750 mm Hg
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
LWL-Steckverbinder
Rohrgröße:
4mm
Serie:
Pneufit C
Material:
PBT
Chemikalienbeständig:
Nein
Lebensmittelqualität:
Nein
Gesamtlänge:
18mm
Weitere Suchbegriffe: verschlusskupplung kunststoff, imi norgren originalteile, 2203472, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Norgren, C00120400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,60*
€ 0,83*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,60*
€ 0,84*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,083*
3 Tage
31
10
€ 8,90*
ab € 1,00*
€ 1,37*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,083*
€ 1,28877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,023*
€ 1,21737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.