Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Norgren, Gewinde-zu-Rohr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2204150
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
S02250828
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Chemikalienbeständig = Nein
Die IMI Norgren Push-In-Fittings sind für Lebensmittel- und Getränkeinwendungen geeignet und verfügen über kompakte Einheiten. Es verfügt über ein einfaches Einsetzen und Entfernen von Rohren für Rapid Montage von Pneumatikkreisen.Edelstahl -15 °C bis 200 °C Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Chemikalienbeständig:
Nein
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Aufschraubklemmringverschraubung
,
Druckluftkreuzverschraubung
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Geradverschraubung
,
IMI Norgren Originalteile
,
IMI-Originalteile
,
Norgren-Originalteile
,
Laborsteckverbinder
,
geradverschraubung g1/4
,
norgren geradverschraubung
,
imi norgren originalteile
,
2204150
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
Norgren
,
S02250828
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
,
IMI Norgren
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,34*
€ 18,76*
Lager 4065
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 19,51*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,55*
€ 21,19*
Lager 955
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 18,82*
€ 24,59*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 26,67*
€ 31,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norgren PA2 Druckluftrohr Kunststoff transparent, Innen-Ø 6mm / Außen 8mm x 25m
IMI Norgren
PA2-0008025C
ab € 17,64*
Zubehör
Norgren Serie PA2 Druckluftrohr Nylon transparent, Innen-Ø 6mm / Außen 8mm x 100m bis 19 bar
IMI Norgren
PA2-0008100
ab € 0,6352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen