| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2204896 Herst.-Nr.: E/149060/050/DEA/200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hublänge max. = 200mm Last max. = 5200N Serie = E/149000
Das elektrische Betätigungselement ohne Ringschlüssel der IMI Norgren ELION-Serie E/149000 ist eine Kombination aus kugelgewindeltem Betätigungselement und einem elektrischen Servomotor. Das Betätigungselement kann viele lineare Positionierungsaufgaben ausführen. Er verfügt über 0-Spindel-Unterstützung. Er hat einen 200-mm-Bestellkopf.Leistungsstarke interne Führung Lange Lebensdauer Weitere Informationen: | | Hublänge max.: | 200mm | Last max.: | 5200N | Serie: | E/149000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrozylinder, Linearantrieb, Linearmotor, imi norgren originalteile, 2204896, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Norgren, E149060050DEA200, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.067,50* | € 2.155,51* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.095,13* | € 2.190,59* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.120,32* | € 2.210,85* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.320,28* | € 2.497,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|