Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Alarm-Leuchtmelder Rot / 105dB, 120 → 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205025
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2205025
EAN/GTIN:
     5059044255285
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder
Versorgungsspannung = 120 → 240 V
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Stromart = AC
dB in 1 Meter Abstand = 105dB
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Schwarz
Dezibel max. = 105dB
IP Schutzart = IP65
Temperatur max. = +55°C

Kombinierte LED-Signalleuchte und Mehrton-Signalgeber von RS Pro Wir stellen die fantastische multifunktionale Signalleuchte und die kombinierten Mehrton-Signalgeber von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen Blinkleuchten, die ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen sind, die eine energieeffiziente Signallösung erfordern. Diese Serie von Durable Steady-Signalleuchten ist in rot, orange, blau und grün erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Die Einheiten werden vollständig montiert geliefert, um eine schnelle und einfache Installation über Schrauben im Sockel zu ermöglichen. Diese Signalleuchten erfüllen die Schutzart IP65 bei der Installation und gewährleisten Schutz vor eindringendem Wasser im Innen- und Außenbereich. Diese Serie von Signalleuchten von RS Pro ist für leichte und schwere industrielle Signalanwendungen geeignet und stellt eine leistungsfähige, stabile Lichtquelle für das Signal von Gefahren und Notfällen dar. Eigenschaften und Vorteile Schnelle und einfache Montage Erhältlich in rot, orange, blau und grün Geeignet für eine Reihe von Signalanwendungen Leistungsstarkes, gleichmäßiges oder blinkendes Signallicht Schallausgangsleistung max. = 105,0 dB(A) 1 m Sockelmontage Kuppel aus Polycarbonat-Kunststoff Gehäuse aus ABS-Kunststoff Schutzart IP65 bietet Schutz vor eindringendem Wasser Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +50 °C. Lichtquelle Nr. 6 LED Anwendungen RS Pro Signalleuchten sind eine ausgezeichnete kostengünstige und energieeffiziente Signallösung, die sich ideal für den Einsatz in Industrie- oder Haushaltsanwendungen eignet. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich, meist rot, orange und grün und strahlen ein starkes Blinklicht aus, das zur Signalisierung von Notfällen, vor Ort, Gefahren und sogar für den Einsatz mit herkömmlichen Feuerlöschsystemen verwendet werden kann. Signalleuchten werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, um Aufmerksamkeit für Gefahrenbereiche zu erregen, in denen akustische Alarme nicht so einfach zu hören sind: Lagerhäuser Fabriken Maschinen Fahrzeuge Laufwege Notausgängen Feuerlöschanlagen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
120 → 240 V
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromart:
AC
dB in 1 Meter Abstand:
105dB
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
Dezibel max.:
105dB
IP Schutzart:
IP65
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 2205025, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, RS PRO, 55907, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,20*
€ 429,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.