| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2205433 Herst.-Nr.: 19030253 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montagebohrung Durchmesser = 6mm Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Schutzart = IP40 Weitere Informationen: | | Montagebohrung Durchmesser: | 6mm | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Schutzart: | IP40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, led anzeigelampen, signalleuchte rot, 2205433, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 19030253, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,28* | € 2,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,46* | € 2,38* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,37* | € 2,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,08* | € 3,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|