Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF 531-40188 Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, 75Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205529
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     531-40188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2205529
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = N-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 531-40188

Die Amphenol HF-Koaxialkabel, Steckverbinder und Zubehör sind die gefragteste Lösung für Branchen und Anwendungen, die HF-Stromkreise umfassen. Das Produkt ist ein Jack/Steckverbinder, der zum Herstellen von Verbindungen mit den Steckverbindern verwendet wird. Es verfügt über alle erforderlichen Konformitätsvorschriften, um gemäß Herstellerdokumentation für die Anwendung zugelassen zu werden.Erfüllt alle erforderlichen Anforderungen gemäß der Herstellerdokumentation
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
N-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
531-40188
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,98*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,00*
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 4,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000017990
ab € 2,63*
Zubehör
Habia Cable
3000018700
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.