Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner LED, 53, Sonde Ø 9mm x 1500 mm, 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205839
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     092.943B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2205839
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Werkzeuge für Werkstätten
Inspektionskameras
Prüfsonden-Länge = 1500 mm, 5000 mm
Prüfsonden-Durchmesser = 9mm
Auflösung = 640 x 480pixels
Sichtfeld = 53
Beleuchtungsart = LED

Der Laserliner VideoFlex G4 XXL Plus Satz ist ein professionelles Videoinspektionssystem für den Einsatz über sehr große Entfernungen. Es ermöglicht eine Sichtprüfung schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. in Rohren, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Er verfügt über einen 3,7-V-Li-Ion-Batterie. Er verfügt über 1,5 m und 5 m lange Sonden und seine effiziente LED-Objektbeleuchtung sorgt für eine zuverlässige Bilderfassung, selbst unter schlechten Bedingungen. Das ergonomisch geformte Gerät passt gut in die Hand und ist auch nach längerer Arbeit bequem zu bedienen.Er verfügt über einen 2-fachen digitalen Zoom in 20-Prozent-Schritten Es unterstützt Micro-SD-Speicherkarten mit bis zu 16 GB Er verfügt über USB-Typ-C- und RCA-Videoausgangsanschlüsse Er ist gemäß IP68 ausgelegt
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
1500 mm, 5000 mm
Prüfsonden-Durchmesser:
9mm
Auflösung:
640 x 480pixels
Sichtfeld:
53
Beleuchtungsart:
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,88*
€ 891,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,70*
€ 887,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,65*
€ 849,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,49*
€ 795,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,53*
€ 780,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.