Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex Infrarot-Temperatursensor, mA Ausgangssignal Ausgang, 0,24 s., ±1 °C oder ±1 % des Messwerts, 12 → 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205855
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     EX-21-MT-C-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
calex temperatursensor
temperaturmessumformer
Sensor Typ = mA Ausgangssignal
Reaktionszeit = 0,24 s.
Genauigkeit = ±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kabellänge = 25m
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Ausgangstyp = 4-20 mA°C
Lichtquelle = Infrarot°C
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Montagetyp = M20 x 1,5 mm Gewinde
Durchmesser = 20 mm
IP Schutzart = IP65
Anschlussart = 2-adriges Kabel
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
mA Ausgangssignal
Reaktionszeit:
0,24 s.
Genauigkeit:
±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kabellänge:
25m
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Ausgangstyp:
4-20 mA°C
Lichtquelle:
Infrarot°C
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Montagetyp:
M20 x 1,5 mm Gewinde
Durchmesser:
20 mm
IP Schutzart:
IP65
Anschlussart:
2-adriges Kabel
Weitere Suchbegriffe: 2205855, Automation, Sensoren, Infrarot-Temperatursensoren, Calex, EX21MTC25, Automation & Control Gear, Sensors, Infrared Temperature Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,95*
€ 1.098,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,09*
€ 1.091,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,77*
€ 1.052,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,95*
€ 985,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,93*
€ 948,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.