Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex Infrarot-Temperatursensor, mA Ausgangssignal Ausgang, 0,24 s., ±1 °C oder ±1 % des Messwerts, 12 → 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205860
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     EX-301-MT-C-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Sensor Typ = mA Ausgangssignal
Reaktionszeit = 0,24 s.
Genauigkeit = ±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kabellänge = 5m
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Ausgangstyp = 4-20 mA°C
Lichtquelle = Infrarot°C
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Montagetyp = M20 x 1,5 mm Gewinde
Durchmesser = 20 mm
IP Schutzart = IP65
Anschlussart = 2-adriges Kabel
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
mA Ausgangssignal
Reaktionszeit:
0,24 s.
Genauigkeit:
±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kabellänge:
5m
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Ausgangstyp:
4-20 mA°C
Lichtquelle:
Infrarot°C
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Montagetyp:
M20 x 1,5 mm Gewinde
Durchmesser:
20 mm
IP Schutzart:
IP65
Anschlussart:
2-adriges Kabel
Weitere Suchbegriffe: 2205860, Automation, Sensoren, Infrarot-Temperatursensoren, Calex, EX301MTC5, Automation & Control Gear, Sensors, Infrared Temperature Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,21*
€ 1.024,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,19*
€ 1.020,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,62*
€ 986,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,58*
€ 918,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,28*
€ 880,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.